絞り込み
ロック
- キー式(5)
- ダイヤル式(7)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(4)
- 亜鉛合金(7)
- 樹脂(2)
- 黄銅(1)
材質(吊)
- スチール(4)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(13)
- エスコ(154)
- WAKI(和気産業)(52)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- フジテック・ジャパン(15)
- ブランドをもっと見る

キーロック(南京錠)
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる! 解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。 管理者と使用者の明確な区別ができます。付属品番号設定用キー1本材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)140材質(キー)真ちゅうロックダイヤル式アズワン品番64-2325-80材質(吊)鉄日本緑十字社品番195081
キーストック
日本緑十字社¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)678ロックダイヤル式材質(吊)スチール日本緑十字社品番302102
キーストックハンディ
日本緑十字社¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。 収納サイズ約44×22×105mm仕様LED付材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)612ロックダイヤル式材質(吊)スチール日本緑十字社品番302103
キーボックス
日本緑十字社¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本材質(本体)スチール
キーボックス
日本緑十字社¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式
ワイヤー式キーストック
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
ワイヤー式キーストックmini
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
どあロックガード(ダイヤルタイプ)
日本緑十字社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。トラスコ品番354-0309材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス色黒桁数可変式
キーストックハンディ
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981個当日出荷収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34色シルバー質量(g)603ロックダイヤル式日本緑十字社品番302104
キーストック
日本緑十字社¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷普段は暗証番号で解錠。 番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)736ロックダイヤル式・キー式材質(吊)スチール日本緑十字社品番302105