カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- ブロードウォッチ(411)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
- エスコ(198)
- 塚本無線(154)
- マザーツール(126)
- アクシスコミュニケーションズ(125)
- SecuSTATION(113)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- ELPA(70)
- ガードロック(67)
- WAKI(和気産業)(58)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ノムラテック(42)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- セーフラン安全用品(33)
- ブランドをもっと見る

LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F
太陽技研(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F
太陽技研(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
センサーライトカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。用途防犯対策、ストーカー対策材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)使用場所屋内・屋外軒下アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)防水性IPX4相当点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
水と衝撃に強い防犯アラーム
リーベックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷雨や衝撃に強い防犯アラーム! 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫! 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい! ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!材質ABS樹脂質量(g)約40(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21音量90dB/1m(公的機関試験結果)保護等級IP67使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵)LED色ブルー
シリンダー南京錠 カラー
FEDERAL¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン鍵2個付材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
防犯カラーボール
EBM(江部松商事)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。仕様飛散範囲:約10m2(無風時)材質ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール寸法(mm)ボール=Φ73、ケース=180×97×H92質量(g)(1個)約150内容量(mL)(1個)120耐用年数(年)2~3※状況により異なります。EBM品番6798000
ワイヤーロック80
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,898税込¥4,2881箱(5個)当日出荷鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト色赤寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
ツル長丸文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
LED 人感センサーライト 白色 電池式 持ち運び つり下げ フック スタンド
ELPA(1件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個当日出荷乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売)使用電池単4形乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式電球の種類LED
鎖付き自由文字合せ錠 現場ロック
WAKAEI(若栄商事)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。用途工事現場・建築現場の施錠に材質本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理長さ(mm)(鎖)600幅(mm)(本体)32ロック文字合せ太さ(mm)(鎖)4.8
カラフルワイヤーロック
KONTEC(コンテック)¥879税込¥9671個翌々日出荷お好きな番号に変更可能。用途自転車などの施錠に。材質亜鉛合金長さ(mm)650色青直径(Φmm)10寸法(Φmm)(ダイヤル部)29
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ
マザーツール¥13,980税込¥15,3781台(130g)当日出荷レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー仕様WDR:D-WDR直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
窓・ぼー犯錠S
ガードロック¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から4日以内出荷戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
スカットボール
スリーライク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。用途防犯訓練時の投球練習にトラスコ品番781-0296材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水色透明質量(g)140タイプ練習用直径(mm)60
タイタリウム 90RK-50
ABUS¥6,698税込¥7,3681個当日出荷サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5ロックキー式
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色シルバー
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ
マザーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)本体質量(g)約130レンズ2.9mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約200視野角(水平)約91°S/N比52dB(AGC OFF)同期方式日本語非対応撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
ダイヤル錠式キーボックス
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
50mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黒ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ(1件のレビュー)¥22,200税込¥24,4201個当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色赤ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
40mm ダイアル錠(真鍮製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個当日出荷ダイアル番号変更可能。エスコ品番EA983S-48材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)231桁数4桁本体厚さ(mm)16本体高さ(mm)45.8ロックダイアル式本体幅(mm)40ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)25×21
57mm ダイアル錠(ツル保護型)
エスコ¥7,990税込¥8,7891個当日出荷4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。エスコ品番EA983S-25A材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)30全長(mm)85質量(g)460対辺(mm)【ツル】10ロックダイアル式クリアランス(縦×横)(mm)28×24
40mm ダイアル錠
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷4桁ダイアル式・番号変更可能。エスコ品番EA983S-17材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)40全長(mm)78質量(g)107ロックダイアル式ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)22×25
30mm ダイアル錠
エスコ¥2,900税込¥3,1901個当日出荷3桁ダイアル式・番号変更可能。エスコ品番EA983S-16材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)30全長(mm)65質量(g)54ロックダイアル式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)25×14
20mm ダイアル錠
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷3桁ダイアル式・番号変更可能。エスコ品番EA983S-10材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)46質量(g)60ロックダイアル式ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1.5x300mm キーワイヤー
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA916ZC-21B材質ステンレス全長(mm)300質量(g)5ロープ径(Φmm)1.5ロックダイヤル式
キーワイヤー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷裏面にベルト用フックが付いています。 ストッパ機能はついていません。エスコ品番EA916Z-12材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800