カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- ブロードウォッチ(411)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
- エスコ(198)
- 塚本無線(154)
- マザーツール(126)
- アクシスコミュニケーションズ(125)
- SecuSTATION(113)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- ELPA(70)
- ガードロック(67)
- WAKI(和気産業)(58)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ノムラテック(42)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- セーフラン安全用品(33)
- ブランドをもっと見る

キーストック
日本緑十字社¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)678ロックダイヤル式材質(吊)スチール日本緑十字社品番302102
LED 壁ホタル センサー
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台欠品中置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45消費電力(W)0.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色白センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40設置場所屋内用アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)電球の種類LED
LEDセンサー付きライト
ELPA¥2,848税込¥3,1331個翌々日出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。質量(g)約76g(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)使用電池単3形乾電池×3本(別売)照度(Lx)(点灯開始)約5以下センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約15秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
可変文字合せ錠
アイアイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3呼称(mm)28ロックダイヤル式アズワン品番64-5070-85材質(ツル)鉄
可変文字合せ錠
アイアイ¥799~税込¥879~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クロームつる径(Φmm)3ロックダイヤル式
コンビネーション ケーブルロック
アイアイ¥849~税込¥934~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング高さ(mm)43ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90ロックダイヤル式
AT-8801用増設カメラ
キャロットシステムズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷増設用カメラ AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)形状防水・暗視型質量(g)405外形寸法Φ60XD127.5mmセンサー1/4型CMOS有効画素数92万画素アズワン品番64-9111-77消費電流400mA最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)画角水平60°赤外線投光距離最大7m(LED20個)
フェンスガード
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できますセット内容10ユニット、ネジ、プラグ材質SUS刃高(mm)25
ストレート型カメラスタンド
マザーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コード収納タイプのカメラスタンドです。材質アルミニウム質量(g)約260接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135負荷重(kg)(最大)約2
小型細身屋内型防犯カメラ
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)仕様防水仕様あり、赤外線機能なし寸法(mm)約Φ20×80質量(g)約51電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサー1/3インチCCD有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋内画角65度
コードロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト材質ポリプロピレン(PP)
ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
ヒナカS/Sサムターンキャップ
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。質量(g)15
乾電池式どこでもセンサーカメラ
ライテックス(ムサシ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×122×132有効画素数95万画素 HD(1280×720)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)モード切替動画モード/OFF/静止画モード使用電池単一アルカリ3本(別売)撮影範囲カメラ:水平90°/垂直50°電池寿命動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合)設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP44)撮影枚数静止画:3枚連写記録ファイル形式動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG撮影時間(秒)動画:1ファイルあたり15~
防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ
YAMAZEN(山善)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷CPマーク基準適合品!「防犯性の高い建物部品」の認定(CP認定)を受けた防犯フィルム。安心な日本製、厚み0.5mm、強固な4層フィルム構造の厚みと強靭さを兼ね備えた防犯フィルム。窓ガラスに貼ることで、窓を割りにくくし、ガラス破りからの侵入を防ぎます!厚みの薄い地震対策の飛散防止フィルムとは違い、防犯用フィルムとしてご家族の安全を守ります。飛散防止!地震や台風などの災害時にガラスが割れても鋭利な破片が飛び散らないので事前に飛散を防ぐことができ、事故や怪我防止にも役立ちます用途防犯フィルム窓ガラス用 窓 防犯 防犯対策 CPマーク 空き巣対策 賃貸 防犯グッズ材質PETフィルム、アクリル粘着サイズA1質量(g)645寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×841×0.5
ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型
日東¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷いざというとき、片手で身を守る防犯グッズ。自立スタンド型。透明性・耐衝撃性に優れた5.0mm厚ポリカーボネートを使用。視界を確保しつつ、すりガラス調の加工で恐怖感を軽減。片手で構えられるコンパクトな防護盾。事務所や店舗のカウンターの上に置いてちょっとした目隠しに。握ったときのフィット感が良いクッション性のあるグリップ。組立式。用途防犯用品 防犯グッズ 事務所 店舗 透明 シールド 防犯盾 防護盾材質ポリカーボネート質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×14.6
SecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん
SecuSTATION¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷マグネットがつく場所ならどこにでも設置可能なマグネット台座用途防犯カメラだけではなく、1/4インチねじ対応の製品なら取付可能です材質ゴム・金属・ネオジム磁石寸法(mm)59×66×8.85色黒耐荷重(kg)【垂直】10【水平】1.5
Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット
TP-LINK¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ソーラーパネル付属の2Kデュアルレンズパン/チルト屋外セキュリティカメラキット。広角固定レンズと6mm望遠パン/チルトレンズを搭載し広範囲のカバレッジを実現。360度水平/120度垂直方向への首振り対応。同期スマートトラッキングとワンタップスマートフォーカスに対応。内蔵バッテリーとTapo A201ソーラーパネル付属により電源工事不要で設置可能。ネットワーク接続必須
防犯ブザー
macros(マクロス)¥799税込¥8791個6日以内出荷ひもを引っ張って鳴らす防犯ブザーです。外出時の犯罪被害対策や災害時に居場所を知らせる助けになります。通勤通学時に。ひったくり、ストーカー対策に。災害時など居場所を知らせるために。材質ABS、鉄めっき質量(g)25電源ボタン電池LR41ボタン電池4個使用(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×10連続動作時間10~15分(※電池の種類によって異なります。)音量(dB)120
Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000
Brinno(ブリンノ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)モードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M
Brinno(ブリンノ)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷建築用BCC300のバンドルは、タイムラプス撮影の初心者にとって完璧なソリューションです。インターフェースが使いやすいTLC300を、ハウジングとマウントアクセサリが防水性であるため、屋外でも心配なく使用できるようにセットしたモデルです。わずか4本の単三乾電池で、他ではなかった300日間のバッテリー動作が可能のため、このバンドルは長期間の録画プロジェクトに適しており、初心者と熟練者両方にとって完璧な選択肢となっています。BCC300-Mは、ネジまたはステッカーを使用して平坦な面に取り付けられるマウントをセットにしたモデルです。材質プラスチック、アクリル、ゴム形状小型寸法(mm)90×62×127質量(g)119、520、140 (バッテリー含まず)電源単三乾電池 x4 / DC入力 5V 1A(micro USBコネクター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×52×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)保護等級IPX4機能カメラ設定:夜間撮影、露出モード、スケジュール設定:毎日と毎週解像度1080P HDR視野118°焦点距離(mm)19 (35と同等)LCD仕様1.44インチIPS液晶モードキャプチャー:タイムラプス動作温度(℃)0~45絞りF2.0,f/2.0使用場所屋内/屋外適合カメラTLC300ストレージ(最大)カメラは最大 128 GB まで対応 (パッケージには 16 GB microSD アダプタが付属)IP評価IPX4バッテリー動作時間100 日間(5分間隔での撮影)
ノータム マイナンバーWブロックケース オレンジ
サクラクレパス¥969税込¥1,0661個4日以内出荷マイナンバーカードの個人情報を、2重のセキュリティでブロック(保護)します。1カード裏面の個人番号を視覚的にブロック(保護)します。遠隔カードリーダーによる不正スキミングからブロック(保護)します材質(本体)本体:硬質PVC+特殊磁性体本体寸法(mm)奥行4製品質量(g)13.31本体横(mm)75本体縦(mm)160
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥109,800~税込¥120,780~1セット当日出荷から8日以内出荷400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz泰Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット
塚本無線(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1セット6日以内出荷イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能(2.4GHz/5GHz対応)。工事設計認証認証済用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)約440サイズ(inch)7インチ有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【録画機】本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32記録媒体MicroSD(128GBまで)解像度水平:73度保証期間1年焦点距離(mm)3.6無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線/ホワイトLED)20/10
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル
塚本無線¥66,980~税込¥73,678~1セット6日以内出荷イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ(mm)3.6保証期間1年色(本体)白色無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10画角【カメラ】水平:73度
監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(3個)6日以内出荷単品本体商品重量:約34g。寸法:画像画面を参照の事。材質:スチール。耐荷重:3kg以下で対応可能。中央の取付部は1/4インチねじに対応。 Model名:Small disc Steel。色:白。同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc材質スチール厚さ(mm)3.8質量(g)34直径(mm)80
薄型振動アラーム 100db
スマイルキッズ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷振動を感知すると、約20秒間アラームが鳴り続けます。両面テープのガラス貼り付け面が、警戒中の文字入りシールとなっています。用途家庭・事務所などの入り口のドアや窓、引き戸などに設置ができる振動アラーム。アルミ製引き違いサッシ窓に対応するよう9mm(両面テープ厚さを含む)と薄型となっています。音圧:100dB/15cm材質本体/ABS樹脂使用電池LR44アルカリボタン電池×3個
リモコン付きソーラーアラーム SSA03
EVERSAFE¥3,598~税込¥3,958~1個ほか3日以内出荷赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と強烈な赤色フラッシュで注意喚起。動作範囲は約5~8m、水平方向の動作検知角度は約125°で優れた検知力を発揮します。(※高さ4m以下設置の場合)太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択できます。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
デカ文字音響錠(4段)
ツチノ¥1,098~税込¥1,208~1個(1個)6日以内出荷ダイヤルを0000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)材質(吊)鉄:ニッケルメッキ















![SOL シリンダー錠 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256487-150507-02.jpg)












![30mm ダンヒルロック[4段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03714261-180827-02.jpg)