37ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3,530件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 エムケー・サイエンティフィック

    動物モニタリング監視自動カメラ TX-69

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
    用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に質量(g)343電源8×AA寸法(cm)9.7×7.6×13.7解像度【ビデオ】1080p使用環境温度(℃)-7~ +40使用範囲(m)20(赤外線)待機時間~12ヶ月
  • デジタルトレイルカメラ 富士倉

    デジタルトレイルカメラ

    富士倉(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
    仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数
  • ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー FEDERAL

    ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー

    FEDERAL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
    寸法(mm)21シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
  • ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERAL

    ロックアウト用南京錠(ツル76mm)

    FEDERAL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
    用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
  • Wi-Fi500万画素カメラ キャロットシステムズ

    Wi-Fi500万画素カメラ

    キャロットシステムズ
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
    用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ質量(g)565本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9レンズHD2.8/3.6mm固定センサー1/2.7インチCMOSセンサー解像度5MP 2560×1920P視野角水平115°、垂直64°録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)防水保護等級IP66相当動作温度範囲(℃)-10~50投射距離(m)10~20(赤外線)録画方式常時・動態検知・ストレージ【記録】microSD 最大128GB
  • 塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル コネクター無し(HD-SDI) 塚本無線

    塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル コネクター無し(HD-SDI)

    塚本無線
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル 最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
    規格【ケーブル】HFBT寸法(Φmm)7対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
  • 防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク 塚本無線

    防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク

    塚本無線
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
    付属品電源アダプター仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク質量(g)約30出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)マイクロホンコンデンサーマイク保証期間1年
  • ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル

    ABUS
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。 ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。
    用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置材質取付部:鉄(クロムプレート)材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)質量(g)91適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10
  • AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ コロナ電業

    AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ

    コロナ電業
    24,880税込27,368
    1個
    6日以内出荷
    アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
    用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ質量(g)約350電源(V)DC12寸法(Φ×高さH)(mm)113×82レンズf=3.6mm消費電流(mA)200解像度1920×1080(AHD2.0)ケーブル長(mm)hpン体:820±30素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載画素数200万画素使用場所屋内/屋外防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)画角水平:約82°赤外線投光距離約15~20m映像出力AHD2.0、CVBS切替可内蔵マイク無し
  • ソーラーLEDダミーカメラ キャロットシステムズ

    ソーラーLEDダミーカメラ

    キャロットシステムズ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
    用途手軽に始める防犯対策付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書質量(g)約410タイプ1台使用温度範囲(℃)-5~50外寸(mm)215×100×150保護等級IP44相当LED色白色LED×1センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯防水仕様あり使用場所屋外LED寿命(時間)約20000
  • 【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ

    【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X

    EZVIZ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
    仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプNVR
  • プッシュ式キーボックス シャックルタイプ ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式キーボックス シャックルタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    シャックルタイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。 シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考施錠時にも暗証番号の入力が必要仕上黒色ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA端子対応型映像ケーブル ブロードウォッチ

    RCA端子対応型映像ケーブル

    ブロードウォッチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
    用途カメラやモニターなど映像機器の接続に長さ(m)5使用場所屋内
  • ダイヤル可変式錠(黄銅) セーフラン安全用品

    ダイヤル可変式錠(黄銅)

    セーフラン安全用品
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
    用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です材質黄銅黄銅色質量(g)約30桁数4ロックダイヤル式アズワン品番65-1339-03
  • 4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye NSK(日本セキュリティ)

    4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye

    NSK(日本セキュリティ)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
    用途ご家庭の防犯、見守り付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)モード【録画】連続/モーション/スケジュール音声入力4×RCA音声出力1×RCA映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ωディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)
  • 中継機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    中継機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
    仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
  • ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 ノムラテック

    ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付

    ノムラテック
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
    材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVAタイプLEDライト付ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ロック可変ダイヤル4段本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52
  • カラビナ錠 ワイヤー付 WAKI(和気産業)

    カラビナ錠 ワイヤー付

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
    用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)94.9全長(mm)135.9ブラック品番IB-154材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長さ(m)1.8ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-54材質(吊)アルミ
  • 非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット 安田

    非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット

    安田
    79,980税込87,978
    1台
    9日以内出荷
    3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
    仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
  • スペーサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    スペーサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    マグネットスイッチ「MG-203T」用のスペーサーです。 鉄扉などの磁性体にマグネットスイッチを取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。 その際に本スペーサーを用いて磁性体から離して取付けることで、セット距離が改善します。
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです 配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。 Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。
    付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH材質ステンレス質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34設置場所屋外・屋内取付可能ポール径(Φmm)40~140
  • 接点入力型送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点入力型送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • ペンダント防水型送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ペンダント防水型送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    高齢者にも押しやすいペンダント型送信機でワイヤレス部を4周波切替対応型に変更し、電波の信頼性を向上させました。 小電力セキュリティシステムの4周波切替対応型送信機シリーズに、ペンダント防水型送信機がラインナップに加わり、電波干渉を軽減したワイヤレスシステムの構築が可能となりました。 新たな送信パターンを採用 1.送信機タイプを従来の『携帯型』に加え、『接点型』を選択可能にしました。 『携帯型』・・・非常ボタン押下時、警報信号のみを送信 『接点型』・・・非常ボタン押下時、警報信号を送信。リセットボタン押下時、復旧信号を送信 2.送信タイプに応じた送信モードが選択可能になりました。 『携帯型』・・・ワンショット送信/連続送信 選択可能 『接点型』・・・ランダム送信/1回送信 選択可能 3.送信タイプに応じた送信回数が選択可能になりました。 『携帯型』・・・1回送信/3回送信 選択可能 『接点型』・・・ワンショット送信/繰り返し送信 選択可能
    仕様空中線:内蔵型材質樹脂筐体:ホワイト、送信ボタン:赤質量(g)約45(電池、ネックストラップ含む)電源(V)DC3/ボタン型アルカリ電池LR44×2個保護等級日常生活防水:IPX7相当機能送信機タイプ切替、送信モード切替、送信回数切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約3年(1日1回送信・常温時)表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅出力(mW)送信:10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)送信周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • 接点分配ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点分配ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。 入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。 DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です) 薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(a接点/接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
  • パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)材質樹脂配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし)角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知方式パッシブインフラレッド方式接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)動作接点ワンショット動作(約2秒)
  • LEDフラッシュライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDフラッシュライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線
    材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
  • ステンレス用心鎖 ニッサチェイン

    ステンレス用心鎖

    ニッサチェイン
    5,498税込6,048
    1箱(5本)
    4日以内出荷
  • ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
    用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
  • 2045Dシリンダー南京錠 ハイロジック

    2045Dシリンダー南京錠

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    シリンダータイプの南京錠
    材質真鍮キー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • ステンレス製Wロック南京錠 ハイロジック

    ステンレス製Wロック南京錠

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体とツルがステンレス製でサビに強い。 ツルは2つの爪でロックするWロック構造。 防犯性が高く衝撃を受けても外れにくい!
    材質(本体、ツル)ステンレス/(シリンダー、鍵)真ちゅうキー数3ロックキー式材質(吊)ステンレス
  • TSA南京錠 3ダイヤル ロジック

    TSA南京錠 3ダイヤル

    ロジック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
    用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業

    AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)

    コロナ電業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
    用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
  • NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター エフ・アール・シー

    NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター

    エフ・アール・シー
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター
    用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
  • 耐衝撃非常用ブザー ニアミー デビカ

    耐衝撃非常用ブザー ニアミー

    デビカ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    衝撃から守るシリコンカバー付き。ブザーを鳴らすと同時にLED点滅!光と音で危険を知らせます。ボタンで点灯と点滅2モード作動。抜けきらないピンタイプ。
    用途非常用ブザー材質(本体)PC、(ベルト)ポリエステル、(フック)スチール、(カバー・パッキン)シリコンラバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×36×74(ストラップ、フック、ベルト除く)連続使用時間(分)吹鳴:約120使用電池単4乾電池×1本(お試し用電池付き)防水性IPX4音量(dB)90
  • 室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック

    室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック

    ガードロック
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
    用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
  • 20/45mmマグネットSW用スペーサ Panasonic(パナソニック)

    20/45mmマグネットSW用スペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)2
  • 防犯カメラ アナログ41万画素 赤外線LED・360度旋回機能搭載 水中カメラ 塚本無線

    防犯カメラ アナログ41万画素 赤外線LED・360度旋回機能搭載 水中カメラ

    塚本無線
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    赤外線LEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
    用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適質量(kg)約0.9電源DC12V/1Aケーブル長(m)50寸法(Φ×高さH)(mm)97×151信号形式CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度41万画素防塵防水性能ありLED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)約0~2(水中撮影時)可動範囲左右:360度画角水平視野角度72°
  • 防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ

    塚本無線
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 AHDシリーズのミニチュアカメラ AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル ピンホールレンズを採用した小型カメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。 従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
    形状小型質量(g)約120(取付金具含む)電源DC12V/約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/TVI/CVI/CVBSレンズサイズ(mm)4.3解像度548万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度約55度
  • シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUS

    シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー

    ABUS
    7,098税込7,808
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品