カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- ブロードウォッチ(411)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
- エスコ(197)
- 塚本無線(132)
- マザーツール(126)
- アクシスコミュニケーションズ(125)
- SecuSTATION(113)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- ELPA(70)
- ガードロック(67)
- WAKI(和気産業)(58)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ノムラテック(42)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- セーフラン安全用品(33)
- ブランドをもっと見る

MK南京錠
アイアイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボディがツルをガード。安心のダブルロック。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)寸法(mm)40×52色シルバーつる径(Φmm)6ロックキー式
ディスク南京錠
アイアイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)色シルバーロックキー式
乾電池式ミニセンサーライト振動感知付
DAISHIN(大進)¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。消費電力(W)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒電球の種類LED
カメラブラケット(ショート)
NSK(日本セキュリティ)¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング
Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM質量(g)約1900タイプ4096通り(12桁)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180周囲環境-30~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
シャックル長7段調整式南京錠
MasterLOCK¥2,188税込¥2,4071個当日出荷使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付ロックキー式
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式![さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793635-150709-02.jpg)
さすまた
アーテック[学校教材・教育玩具]¥17,500~税込¥19,250~1本ほか3日以内出荷最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具。軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます。材質:ステンレス,アルミ用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
防犯フィルム(透明ガラス用)
光(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2枚)当日出荷付属品ヘラ、防犯シール仕様UV加工トラスコ品番473-9396材質ポリエステル長さ(mm)460幅(mm)350厚さ(mm)0.235質量(g)57表面仕上げハードコート
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
本格派ダミーカメラ
マザーツール¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約280電源単3アルカリ電池×2(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×260電池寿命3~6ヶ月防水仕様なし
防犯カラーボールミニ
TMC¥5,498税込¥6,0481箱(6個)当日出荷飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)材質塩ビ(水性塗料)色6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ直径(Φmm)50質量(g)約45耐用年数(年)3
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
オーバーラップタブ付掛け金
ユニット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。用途バルブ等のロックアウトとして。材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
コードロックアウト
ユニット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷修理や点検中に電源が入れられない様にできます。 100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウトします。トラスコ品番742-3101材質ポリプロピレン
セーフティボックス カギ番兵
フジテック・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂ロックダイヤル式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
南京錠 PL362
ABLOY(アブロイ)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。 ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×95.7×30仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
さすまた
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。用途防犯対策に。付属品立て掛け用金具仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプトラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4

















![さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793635-150709-02.jpg)


![ステンロック同一キー 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11760963-251106-02.jpg)








![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)