42ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3,507件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWE 同一キー南京錠 アイアイ

    TWE 同一キー南京錠

    アイアイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(12個)
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
    材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
  • AXIS M1075-L Mk II BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1075-L Mk II BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム

    ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知

    エレコム
    3,890税込4,279
    1個
    翌々日出荷
    「ちょうどいい目線」で安心見守り。AC充電器やモバイルバッテリーに接続して、見たい場所に合わせて簡単に設置できる見守りカメラです。フレキシブルスタンドで高さや角度などを細かく調節可能。音声機能で話しかけられるので、飼い主もペットも安心です。
    用途AC充電器に接続するだけで簡単に設置可能。モバイルバッテリーに接続すれば、家具の高さや設置場所に合わせて、ペットを見やすいちょうどいい画角に設置できます。 。AC充電器・モバイルバッテリーは付属していません。別途ご用意ください。 。フレキシブルスタンドは簡単に手で曲げられて、見たい場所に合わせて細かく角度や高さ調節が可能。ケージや水槽周辺に設置して、留守中の見守りや鑑賞にもぴったりです。 。スマートフォンから音声機能を使って話しかけることができます。外出先からでもお留守番の寂しさを和らげてあげられるので、飼い主もペットも安心して過ごせます。 。アプリから留守番の様子を写真や動画で撮影できます。のんびりくつろぐ姿やごはんを食べている姿など、かわいい瞬間を残しておけるので、日常の思い出作りにぴったりです。 。microSDカードを入れておけば、約100時間の動画撮影が可能。時系列で保存され、いつどんな行動をしていたかを見返せるので、行動の変化なども確認できて便利です。 。録画可能時間は、64GBのmicroSDカード使用時の目安です。設定や撮影状況により録画時間は変動します。また、microSDカードの空き容量が不足すると、古い録画データから順に上書きされます。 。microSDカードは付属していません。別途ご用意ください。 。アプリを通じて、最大4台のスマートフォンに映像を共有できます。家族みんなで留守中の様子をリアルタイムで見守れます。 。昼間はもちろん、夜や暗い場所でもナイトビジョンモードで、24時間いつでもペットの様子をしっかり見守れます。 。アプリ内のスイッチで簡単にON/OFFできて、スケジュール設定も可能なライト付き。夜など暗い時間帯でも、より鮮明な映像で見守れます。 。動体・音声検知機能を搭載しているので、いたずらや脱走、鳴き声が続いているときなどの動きや音声を検知してアプリに通知します。検知した瞬間の撮影画像をアプリで確認できるので、見たいタイミングを逃さず見守れて安心です。 。Wi-Fi通信環境により、本製品との接続が切れている状態では通知が届かない場合があります。 。Wi-Fi環境下で使用する製品です。購入前に設置場所が2.4GHzのWi-Fiに接続できる環境であることをご確認ください。適合メディア(SDメモリーカード):microSD・microSDHC・microSDXC(最大128GB)材質ABS・熱可塑性ポリウレタンホワイト質量(g)約60定格電圧(V)DC5(USB給電入力)コネクタ形状USB-Aプラグ消費電流(mA)約300解像度カメラ:SD動作環境温度保証期間1年間LED灯数:4個周波数(GHz)無線:2.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約56×約37×約250
  • 屋外2MP PTカメラ i-PRO

    屋外2MP PTカメラ

    i-PRO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルト機能を搭載 ・屋外対応:IP55/-10℃~50℃の環境で動作可能 ・広範囲監視:水平106° 垂直57° ・暗所での視認性:0.1lx 環境までカラー撮影が可能 月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・マイク内蔵
    形状小型防塵防水性能IP55使用場所屋外
  • LED付き防犯ブザー グルマンディーズ

    LED付き防犯ブザー

    グルマンディーズ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)約51(電池を含む)使用電池単4型アルカリ乾電池×2本(付属の電池はテスト用です。)音量(dB)約90(前方1m地点にて)
  • ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)

    MasterLOCK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
    用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
  • 非導電性プラスチックハスプ MasterLOCK

    非導電性プラスチックハスプ

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
    用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
  • AFH-101用モニター受信機 キャロットシステムズ

    AFH-101用モニター受信機

    キャロットシステムズ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
  • サスマタタックルPLUS 日本シューター

    サスマタタックルPLUS

    日本シューター
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    ラグビーのタックルをイメージして開発されたサスマタです。アームの中心を身体に押し当てると、アームが巻き付き密着したままロックします。壁掛ホルダー付。
    材質アルミ、ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)710×189松吉医科器械コード24-6716-00
  • マスターキー YKC

    マスターキー

    YKC
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    適合本体#415ロックダイヤル式・キー式
  • 非接触スイッチ/手かざしセンサ OPTEX(オプテックス)

    非接触スイッチ/手かざしセンサ

    OPTEX(オプテックス)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
  • ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト

    ホワイトウルフ
    6,498税込7,148
    1本(60cc)ほか
    4日以内出荷
    寝室や狭い空間での防犯対策に最適な大容量タイプの強力防犯スプレーです。成分が広がる霧状(ペッパー)タイプのため、室内や複数犯相手でも空間全体に効果を発揮し、危険から逃げる隙を生み出します。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力で、顔に付着すると激しい痛みと大量の流涙で相手の動きを封じます。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。
  • ホワイトウルフ 強盗対策専用スプレー ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ 強盗対策専用スプレー

    ホワイトウルフ
    6,398税込7,038
    1本(60cc)ほか
    4日以内出荷
    近年増加する強盗・不審者対策に!オフィスや店舗、ご自宅の防犯備蓄に最適な専用スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)成分を採用。拡散性に優れた霧状タイプのため、室内などの狭い空間や複数犯に対しても効果的に作用します。顔面に吹きかかることで激しい痛みと流涙を引き起こし、不審者の動きを一時的に制限します。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。
  • 蓄光ダイヤル キーボックス トライメイト

    蓄光ダイヤル キーボックス

    トライメイト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。鍵・カード・小物をまとめて収納できます。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
  • ホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー) ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー)

    ホワイトウルフ
    7,698税込8,468
    1本(60cc)
    4日以内出荷
    オフィスや店舗の緊急避難用に!信頼のブランド「ホワイトウルフ」製の空間噴射型(グレネード)催涙スプレーです。スプレートップを押し込むとロックがかかり、手を離しても催涙ガスが出続けます。狙いを定める必要がなく、霧状ガスが空間内に広がるため、室内侵入時や複数犯相手でも確実に相手の動きを抑制します。起動してすぐに退避することで、安全に現場から逃げる時間を生み出します。操作が簡単でパニック時にも扱いやすく、現場の防災・防犯備蓄に最適です。
  • 防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護 ブロードウォッチ

    防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護

    ブロードウォッチ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・雨やほこりから延長ケーブルの接続部を守る電源中継コネクター。
  • 配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット ブロードウォッチ

    配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット

    ブロードウォッチ
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    ・ケーブルクリップ。・貼るだけで簡単に設置でき、ごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・100個セット
  • 拡大レンズ付ダイヤル式南京錠 MASTER LOCK

    拡大レンズ付ダイヤル式南京錠

    MASTER LOCK
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    小さい文字が見えにくい方でも安心。拡大レンズ付きのダイヤル式南京錠。鍵の持ち運び、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。3つの暗証番号を合わせながら左右に回して解錠します。(番号の変更はできません)。特殊なレンズ構造でのぞき見を防止。1.カチッと感のあるダイヤル・2.手がすべりにくい素材・3.くっきりと読みやすい数字&大き目の矢印で合わせやすいの3つのこだわりで操作がより簡単に!
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
  • 手錠型ケーブルロック MASTER LOCK

    手錠型ケーブルロック

    MASTER LOCK
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    クールなデザインの手錠型ロック。ロック部は切断に強い焼き入れ鋼製。強度に優れながらも扱いやすいケーブル。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。
    用途自転車、二輪車などに
  • ラミネートスチール シリンダー式南京錠 MASTER LOCK

    ラミネートスチール シリンダー式南京錠

    MASTER LOCK
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    世界初のラミネートスチール南京錠。非常に頑丈なつくり。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル(7JADを除く)。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心ンおダブルロック構造
  • マグナム シリンダー式南京錠 MASTER LOCK

    マグナム シリンダー式南京錠

    MASTER LOCK
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。防錆性に優れたステンレスコーティングを施しています。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。
  • マグナム カバー付シリンダー式南京錠 MASTER LOCK

    マグナム カバー付シリンダー式南京錠

    MASTER LOCK
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。屋外での使用に適したカバー付き。防錆性にすぐれています。水分や汚れから守ります。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。ステンレスコーティングを施しています。鍵穴部にもカバーがついており、水分や汚れや異物混入によるトラブルを防ぎます。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。
  • ポータブルパーソナルセーフ MASTER LOCK

    ポータブルパーソナルセーフ

    MASTER LOCK
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。暗証番号設定可能です。紛失や盗難防止に役立つケーブル付。丈夫なつくり、耐水性も備えています。衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。
    用途旅行、キャンプなど
  • フュージョンシリンダー南京錠 MASTER LOCK

    フュージョンシリンダー南京錠

    MASTER LOCK
    1,998税込2,198
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    ミニサイズ(19mm)で旅行カバンやバックパック・スーツケースなどへの使用に最適。シャックルの露出を抑えたデザイン。1パック4個入りで、4個が同じ鍵で開錠できる同一キー仕様です。
    用途バッグやカバンなど
  • バックライト付ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    バックライト付ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。暗闇でも光ってみやすい!操作しやすいライトアップダイヤル。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。フタの開け閉めが簡単なオープンボタン付き。庫内にほこりや雨が入りにくい設計。(完全防水ではありません)。不正攻撃にも強い頑丈なボディ。お好きな暗証番号に設定可能。5424JADはシャックル部分を着脱でき、ドアノブへの取り付けや取り外しが簡単にできます。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
  • ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC

    ハンディ金属探知機

    SELECTED BY MARINTEC
    7,798税込8,578
    1式
    6日以内出荷
    高感度DSPチップ搭載!小さな金属も高精度で検出。音+振動のダブルアラームで確実に検知。狭い場所や掘り起こした土の中など、ピンポイント探索に最適。360°全方位スキャンで見逃しなし。防水コイル採用!海岸/河川/水辺/雨天時など幅広い環境で使用可能(。本体操作部は防水ではありません)。コイル部分は防水等級IP68。約150gの軽量コンパクト設計!携帯性に優れ、長時間使用しても疲れにくい!。LEDライト内蔵。握りやすいシリコングリップ。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
  • ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK

    ナンバー可変式南京錠

    MASTER LOCK
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。軽いアルミ製ボディ。目にとまりやすいポップなカラー。
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
  • ナンバー可変式ロック MASTER LOCK

    ナンバー可変式ロック

    MASTER LOCK
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    バッグに、アクセサリーに、キーホルダーに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。
    用途カバンやバックパックなどに
  • ナンバー可変式プリントパターン南京錠 MASTER LOCK

    ナンバー可変式プリントパターン南京錠

    MASTER LOCK
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    ロッカーやカバンなど身近な防犯対策に。使いやすい30mm幅のメタルボディ。切削耐性を高めたクロームメッキを施したシャックル。鍵の持ち歩きが不要。3桁の暗証番号をセット、リセットできる
    用途ロッカーや靴箱、カバンなど
  • ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MASTER LOCK

    ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ

    MASTER LOCK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アメリカ旅行に安心のTSAロック。鍵の持ち歩き不要のナンバー可変式。数字を組み合わせて好きな暗証番号に設定可能。いろいろなところに付けやすい!自由度の高いケーブルタイプ。スーツケースとカラーコーディネートできるラインナップ。
    用途アメリカ旅行の際に。
  • ダイヤル式式チェーンロック MASTER LOCK

    ダイヤル式式チェーンロック

    MASTER LOCK
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいナイロン製カバー付き。
    用途自転車、二輪車などに
  • ダイヤル式南京錠 同一キー MASTER LOCK

    ダイヤル式南京錠 同一キー

    MASTER LOCK
    1,998税込2,198
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    鮮やかなメタリックカラー。耐久性に優れるアルマイト加工ボディ。コンパクトタイプ(40mm)。3つの暗証番号を左右に回し、番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)。鍵の持ち運び、管理の必要がない便利なキーレスタイプ。1パック3個入りで暗証番号は3個とも共通です。
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
  • ダイヤル式リトラクトケーブルロック MASTER LOCK

    ダイヤル式リトラクトケーブルロック

    MASTER LOCK
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    クールなデザインのケーブル型ロック。ケーブルの長さを調整して使用できます。好きな暗証番号に変更可能です。
    用途カバンやバックパックなどに
  • ダイヤル式コイルケーブルロック MASTER LOCK

    ダイヤル式コイルケーブルロック

    MASTER LOCK
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。
    用途カバンや自転車などに
  • ダイヤル式ケーブルロック MASTER LOCK

    ダイヤル式ケーブルロック

    MASTER LOCK
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいビニールコーティング仕様。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。
    用途自転車、二輪車などに
  • ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    鍵などの管理に!南京錠型のキーボックス。暗証番号は自由に設定することができます。本体は耐久性のあるメタル構造。背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つきにくい仕様。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
  • ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m ブロードウォッチ

    ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m

    ブロードウォッチ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ケーブルカバー。・壁に貼ってご使用できます。ケーブルをきれいに隠せてごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・長さ:5m
  • シリンダー式リフレクトチェーンロック MASTER LOCK

    シリンダー式リフレクトチェーンロック

    MASTER LOCK
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    切断に強い径10mmのスクエア型焼入れ鋼製チェーンロック。リフレクターにもなる反射素材を使用したナイロン製カバー。アンチピッキングシステムを採用したハイセキュリティシリンダー仕様。鍵穴部にカバーがついており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
    用途自転車、二輪車などに
  • カフロック MASTER LOCK

    カフロック

    MASTER LOCK
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    手錠型で強靭!自転車やバイクのロックに!。バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり。複製の困難な特殊円陶キーによる施錠、プッシュ式で簡単にロック。コンパクトに2つ折りにして保管できる。
    用途自転車、バイクなど
  • アルミボディ シリンダー南京錠 MASTER LOCK

    アルミボディ シリンダー南京錠

    MASTER LOCK
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品