カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ(1)
- セキュリティシステム(2)
- 防犯用品
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
絞り込み
エコロジープロダクト
防犯用品 :「LED緑」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。

防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可
ELPA(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F
太陽技研(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!色ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂