絞り込み
設置方式
- ねじ止め(2)
- クランプ(2)
- バンド(1)
設置場所
屋内(3)
屋外(3)
灯数
- 2(2)
- 3(1)
電球の種類
LED(2)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
保護等級
- IP44
- IP43(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
10~20未満
ブランド
- ライテックス(ムサシ)(4)
ライテックス(ムサシ)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
防犯用品 :「RITEX」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。

14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LEDエコロジー商品省エネ
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(19件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。電球の種類LED設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)消費電力(W)11(待機時1以下)付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)エコロジー商品省エネ
4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。電球の種類LED仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73
11W フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用