インサートクリップ スタンダードインサートクリップ翌々日出荷
床、壁、天井等のパイプを支持できます。
本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ ダブルホールドインサートクリップ翌々日出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ 万能インサートクリップ¥1,398~税込¥1,538~
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングルインサートクリップ翌々日出荷
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。
床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。
ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3