絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 125
- 0.2(31)
- 0.3(75)
- 0.5(118)
- 0.75(195)
- 1.25(224)
- 2(202)
- 3.5(117)
- 5.5(107)
- 8(86)
- 14(87)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(23)
- 22(87)
- 24(29)
- 26(20)
- 38(61)
- 60(46)
- 100(36)
- 150(16)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 16.8(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781巻(10m)当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応