絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • デンカエレクトロン(16)
  • 興和化成(8)
  • 北港化成(7)
  • 日本ジッパーチュービング(6)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 日星電気(3)
  • CTK(2)
  • 未来工業(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 品川商工(2)
  • 三和[電気材料](2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 潤工社(1)
  • 日東工業(1)
  • 篠原電機(1)
  • JAPPY(1)
長さ(m)
  • 100
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(219)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 11.5(11)
  • 20(31)
  • 25(79)
  • 30(23)
  • 30.48(29)
  • 30.5(15)
  • 50(81)
  • 75(13)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(12)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(43)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(748件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ

    スパイラルチューブ 耐候タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(100m)
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100m)
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
    長さ(m)100
  • HKIチューブ 北港化成

    HKIチューブ

    北港化成(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
    全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色内径公差(mm)±0.5
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    150℃超耐熱熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
    材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブC

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻(100m)
    当日出荷から14日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
  • ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社

    ポリエチレンスパイラルチューブSE

    潤工社
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • 一般PVCチューブ 三平化学工業

    一般PVCチューブ

    三平化学工業
    1,498税込1,648
    1巻(100m)
    3日以内出荷から18日以内出荷
    三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
    仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
  • SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工

    SFチューブ SFシリーズ 難燃品

    品川商工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
    グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
  • スパイラルチューブ 未来工業

    スパイラルチューブ

    未来工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
    用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から53日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~110
  • 常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機

    常温収縮チューブ 防水タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1点
    当日出荷
    電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
    ブラック材質EPDM
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    8,698税込9,568
    1巻
    3日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 赤色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 黄色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 黄色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    7,598税込8,358
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • 熱収縮チューブ 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ

    平河ヒューテック
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
    用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 未来工業

    スパイラルチューブ

    未来工業
    7,998税込8,798
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 青色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    25,980税込28,578
    1本(100m)
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工

    SFチューブ SF-Aシリーズ

    品川商工
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)
  • レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    23,980税込26,378
    1巻
    3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
    用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
  • スリットチューブ 中部ビニール工業

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護