絞り込み
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(33)
  • 東京富士商会(27)
  • エスコ(14)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • デンカエレクトロン(7)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • JAPPY(3)
  • 興和化成(2)
  • 潤工社(2)
  • 日東工業(2)
  • 未来工業(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 日機(2)
  • 品川商工(2)
  • エスケイ工機(2)
長さ(m)
  • 3.04(1)
  • 3.1(2)
  • 7.62(1)
  • 15.24(2)
  • 30.48(11)
  • 30.5(8)
  • 61(3)
  • 76.2(7)
  • 152.4(2)
  • 304.8(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
グリーン
グリーン(1)
クリア
クリア(10)
グレー
グレー(1)
パープル
パープル(1)
ピンク
ピンク(1)
ブラック
ブラック(14)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(6)
レッド
レッド(1)
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
    材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
    用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
    用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
  • スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6厚さ(mm)0.8長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1巻
    95日以内出荷
    テフロンはデュポン社の登録商標です。
    用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止にトラスコ品番100-7369材質テフロン厚さ(mm)0.8質量(g)570タイプ耐熱用長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
  • スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1巻
    15日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~50
  • スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
  • スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1箱(10巻)
    15日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン厚さ(mm)1.0質量(g)80長さ(m)3.1使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)4.3外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
  • スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1巻
    15日以内出荷から95日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75
  • スパイラルラッピング テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1巻
    15日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094材質テフロン厚さ(mm)0.8ナチュラル質量(g)950長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
  • スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
  • スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止材質ナイロン66ナチュラル
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1巻
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止
  • スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)
  • スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ポリエチレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1巻ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止
  • スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    20日以内出荷
    ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブルの保護、磨耗防止。トラスコ品番818-0551材質ナイロン66厚さ(mm)0.8質量(kg)3ナチュラル長さ(m)76.2使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-0トラスコ品番731-5627材質難燃性ポリエチレン厚さ(mm)0.8質量(g)318長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1巻
    欠品中
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。トラスコ品番731-1516材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)厚さ(mm)1.8質量(kg)6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8
  • スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1巻
    31日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-2トラスコ品番731-1508材質ナイロン66厚さ(mm)1.1質量(kg)4ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)25.4~Φ76.2最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ