カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(16)
- RS PRO(423)
- タカチ電機工業(225)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
- エスコ(178)
- デンカエレクトロン(161)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(55)
- TRUSCO(53)
- Marrow Lin(42)
- ユーボン(37)
- 日本ジッパーチュービング(36)
- 興和化成(35)
- 東京富士商会(35)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ヨツギ(27)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.0635(1)
- 0.152(9)
- 0.228(3)
- 0.304(3)
- 1.2(9)
- 1.219(16)
- 3.04(3)
- 3.1(2)
- 15.24(11)
- 22.9(4)
- 30.48(30)
- 30.5(15)
- 45.7(3)
- 50.8(2)
- 60.96(10)
- 61(6)
- 76.2(8)
- 122(2)
- 152.4(12)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(9)
オレンジ(5)
クリア(22)
グリーン(7)
グレー(3)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(58)
ブルー(5)
ホワイト(14)
レッド(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4本)ほか当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(24本)ほか当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から9日以内出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
スーパーリールバンド ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(25個)当日出荷柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から翌々日出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980~税込¥38,478~1巻当日出荷から8日以内出荷電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から9日以内出荷ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1袋(2本)ほか当日出荷から95日以内出荷電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
USB用ブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋当日出荷USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
パンラップスプリットハー
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色黒使用温度範囲-20~75℃特性柔軟性
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。材質ポリオレフィン質量(g)348長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1袋(25本)当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合アングルジャックトラスコ品番148-7335色ピンク質量(g)20
ステンレススチール グループロックボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。 一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。 13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。アズワン品番64-8651-49
Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,098税込¥2,3081袋(10個)当日出荷Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
熱収縮チューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~1セット(25本)ほか当日出荷から40日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4











































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)