絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(27)
  • RS PRO(643)
  • エスコ(554)
  • マサル工業(292)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(261)
  • ELPA(248)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(182)
  • デンカエレクトロン(162)
  • オーム電機(137)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ネオダクト(98)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(76)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 0.0635(1)
  • 0.152(9)
  • 0.228(3)
  • 0.304(3)
  • 1.2(9)
  • 1.219(16)
  • 3.04(3)
  • 3.1(2)
  • 15.24(11)
  • 22.9(4)
  • 30.48(30)
  • 30.5(15)
  • 45.7(4)
  • 50.8(2)
  • 60.96(11)
  • 61(6)
  • 76.2(8)
  • 122(2)
  • 152.4(12)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(58)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    配線止め具 クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
  • Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,498税込6,048
    1箱(25本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(24本)ほか
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
  • レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
    用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135
  • コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
    材質難燃性ナイロン6使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
  • ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    ISO警告ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
    用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
    材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
  • DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番148-7059ライトグレー質量(g)20ポート数1アズワン品番64-8437-04
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)
    当日出荷から10日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
  • USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    USB用ブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。ナチュラル使用温度範囲-40~50℃特性柔軟性
  • 非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き PANDUIT(パンドウイット)

    非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8466-45
  • Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードネール

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)ほか
    当日出荷
    ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
    用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
  • タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,698税込9,568
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
    使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取り付け工

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
  • パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップスプリットハー

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。使用温度範囲-20~75℃特性柔軟性
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
  • 数字マーカーテープセット PANDUIT(パンドウイット)

    数字マーカーテープセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,198税込10,118
    1箱(10巻)
    100日以内出荷
    0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
    用途ケーブルなどの表示、識別トラスコ品番836-1097材質ポリエステル質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
ケーブル収納・配線