絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブランド
- 興和化成
- モノタロウ(3)
- RS PRO(35)
- 東京富士商会(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- エスコ(14)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- デンカエレクトロン(7)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- JAPPY(3)
- 潤工社(2)
- 日東工業(2)
- 未来工業(2)
- 芝軽粗材(2)
- 河村電器産業(2)
- 日機(2)
- 品川商工(2)
- エスケイ工機(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
- 100(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「色」から絞り込む

ブラック(2)

ホワイト(1)

スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ツイストチューブ
興和化成¥13,980~税込¥15,378~1箱(25m)ほか4日以内出荷オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)。耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護。ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして。◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能。耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です。◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応