3ページ目: スパイラル・コイル/チューブ
「色」から絞り込む
仕様最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm色 = 黒内径 = 6.6mm材質 = ナイロン壁厚さ = 0.7mm長さ = 10mナイロンスパイラルラップ. 結束 / 固定用のナイロンスパイラルラップです。 スパイラルラップには10 mロールを用意. 黒又はナチュラルカラー 長さ: 10 m 材質: ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 4.5mm色 = ナチュラル内径 = 3.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.6mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 黒内径 = 10.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.85mm長さ = 3mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 8mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 10mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 32mm色 = ナチュラル内径 = 9mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 32mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.85mm長さ = 3mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE
ピッチ(mm)22
使用温度範囲(℃)25~260
内径(Φmm)20
肉厚(mm)0.8±0.2
外径(Φmm)10.6±0.3
関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB)
1袋(10m×1本)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に
色黒
材質テフロン
長さ(m)15.24
トラスコ品番100-7369
厚さ(mm)0.8
質量(g)570
タイプ耐熱用
使用温度範囲(℃)-270~260
内径(Φmm)4.4
規格UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)6.4
束線径(Φmm)12.7
1巻
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~50
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ポリエチレン
長さ(m)3.1
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-40~50
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)6.4
束線径(Φmm)12.7
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~75
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質テフロン
長さ(m)30.5
仕様取り付けは簡単で速やかにできます。
トラスコ品番868-8094
厚さ(mm)0.8
質量(g)950
使用温度範囲(℃)-40~50
最大結束径(Φmm)10.0
使用場所屋内
1巻
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
使用温度範囲(℃)-40~50
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ポリエチレン(PE)
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルの保護、磨耗防止。
チューブ外径(Φmm)9.5
チューブ内径(Φmm)8
厚さ(mm)0.8
最大結束径(Φmm)25.4
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
色ナチュラル
長さ(m)76.2
範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4
トラスコ品番818-0551
質量(kg)3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
20日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)3.2
チューブ内径(Φmm)1.7
厚さ(mm)0.8
最大結束径(Φmm)3.2
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
色黒
長さ(m)30.48
範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2
トラスコ品番731-5627
質量(g)318
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
チューブ外径(Φmm)25.4
チューブ内径(Φmm)21.8
厚さ(mm)1.8
最大結束径(Φmm)76.2
材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~50
色白
長さ(m)30.48
トラスコ品番731-1516
質量(kg)6
1巻
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)25.4
チューブ内径(Φmm)23.1
厚さ(mm)1.1
最大結束径(Φmm)76.2
材質ナイロン66
仕様UL94V-2
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
色ナチュラル
長さ(m)30.48
範囲(mm)25.4~Φ76.2
トラスコ品番731-1508
質量(kg)4
1巻
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。
取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。
隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
材質難燃性ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
色黒
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。
電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。
5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~50
サイズ(mm)10
ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
色透明
材質ふっ素樹脂(PFA)
特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)-40~+250
難燃性UL94V-0
従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。
色完全透明
材質6ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法T(mm)0.4
電線の保護と結束が同時に行なえます。
軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
色黒
材質ポリプロピレン
特性軽量、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様UL規格品(UL94HB)
使用条件屋内
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。