絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(35)
- 東京富士商会(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- エスコ(14)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- デンカエレクトロン(7)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- JAPPY(3)
- 興和化成(2)
- 潤工社(2)
- 日東工業(2)
- 未来工業(2)
- 芝軽粗材(2)
- 河村電器産業(2)
- 日機(2)
- 品川商工(2)
- エスケイ工機(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1巻30日以内出荷から95日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1巻30日以内出荷から95日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66色黒使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻15日以内出荷から30日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質ナイロン66色ナチュラル
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1巻15日以内出荷から30日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から15日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)色黒
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻20日以内出荷ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブルの保護、磨耗防止。トラスコ品番818-0551材質ナイロン66厚さ(mm)0.8質量(kg)3色ナチュラル長さ(m)76.2使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-0トラスコ品番731-5627材質難燃性ポリエチレン厚さ(mm)0.8色黒質量(g)318長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781巻欠品中電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途各種電線の損傷防止。トラスコ品番731-1516材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)厚さ(mm)1.8質量(kg)6色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻31日以内出荷電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-2トラスコ品番731-1508材質ナイロン66厚さ(mm)1.1質量(kg)4色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)25.4~Φ76.2最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から20日以内出荷ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
スリットチューブ
西日本セフティデンキ¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護 スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単! 細かなスリット(3mm間隔)があり、他メーカーのスリットチューブでは実現できなかった柔軟性を備え、作業性と仕上がり後の取り扱いが容易。 チューブのねじれが自由自在!材質ポリエチレンスリット幅(mm)3特性柔軟性
6ナイロン製品(透明色)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)ほか6日以内出荷従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。材質6ナイロン色完全透明使用温度範囲(℃)-40~+85寸法T(mm)0.4
BP53-S スリットチューブ
日東工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性

































![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)