絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(33)
- 東京富士商会(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- エスコ(14)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- デンカエレクトロン(7)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- JAPPY(3)
- 興和化成(2)
- 潤工社(2)
- 日東工業(2)
- 未来工業(2)
- 河村電器産業(2)
- 日機(2)
- 品川商工(2)
- エスケイ工機(2)
- 日本シーム工業(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ふっ素樹脂(PFA)製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥56,980税込¥62,6781巻(5m)6日以内出荷ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。色透明材質ふっ素樹脂(PFA)特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性使用温度範囲(℃)-40~+250難燃性UL94V-0
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から95日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
導電性スパイラル
星和電機(SEIWA)¥21,980~税込¥24,178~1巻(20m)ほか3日以内出荷電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。特性難燃性、導電性
ラセンタイ 6号 白 連結型
東京富士商会¥729税込¥8021本3日以内出荷種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 3号 黄 連結型
東京富士商会¥6,198税込¥6,8181本(10本)3日以内出荷種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 1号 黒 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5
スパイラルスリーブ
東京富士商会¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別黒
ラセンタイ 0号 緑 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別0号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】緑硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)6.5±0.5
スパイラルスリーブ
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)3日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200寸法(mm)15備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。ピッチ(mm)巻きピッチ:45±5色別黒内径(mm)15±1
ラセンタイ 4号 青 連結型
東京富士商会¥6,598税込¥7,2581本(10本)3日以内出荷種別4号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】青硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 5号 赤 連結型
東京富士商会¥6,998税込¥7,6981本(10本)3日以内出荷種別5号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】赤硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 2号 灰 連結型
東京富士商会¥5,798税込¥6,3781本(10本)3日以内出荷種別2号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】灰硬鋼線径(Φmm)2.9適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)8.0±0.5
ツイストチューブ
興和化成¥13,980~税込¥15,378~1箱(25m)ほか4日以内出荷オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)。耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護。ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして。◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能。耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です。◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルカバー
高千穂交易¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
スパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60