絞り込み
長さ(mm)
  • 130
  • 80(32)
  • 100(157)
  • 140(39)
  • 142(22)
  • 150(134)
  • 152(28)
  • 160(22)
  • 188(24)
  • 200(157)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(105)
  • 280(32)
  • 300(109)
  • 301(23)
  • 368(33)
  • 370(37)
  • 380(31)
  • 450(38)
  • その他(32)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(10)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐候(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(5)
  • 95(1)
  • 120(2)
  • -60~300(2)
80・85・95・120・-60~300
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • オーム電機(3)
  • 三友(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • エスケイ工機(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
TRUSCO・オーム電機・三友・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・エスケイ工機・メディアカバーマーケット・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1袋(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド メディアカバーマーケット

    ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計と落ち着いたブラックカラーにより、目立たず、さまざまな業務空間に自然に調和します。
    用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック質量(g)約37(1パック)
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケット

    シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド

    メディアカバーマーケット
    899税込989
    1セット(10本)
    当日出荷
    オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
    用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    989税込1,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    579税込637
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • ピーロック130C 100P オーム電機

    ピーロック130C 100P

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130クリア結束径(Φmm)40
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    148税込163
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    9,195税込10,115
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • ピーロック130K 100P オーム電機

    ピーロック130K 100P

    オーム電機
    239税込263
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130ブラック結束径(Φmm)40
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
  • 130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ

    130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    880税込968
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    7,500税込8,250
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • バックル付きリリースタイ TRUSCO

    バックル付きリリースタイ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
    用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン・ループタイLOX 三友

    ナイロン・ループタイLOX

    三友
    659税込725
    1袋(20g)
    当日出荷
    吊り下げ、コード類等の結束に。
    用途荷造り用品材質ナイロン寸法(mm)130
  • ワンタッチ吊り下げロック 三友

    ワンタッチ吊り下げロック

    三友
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    ラベルやタグなどにもワンタッチで取り付けられます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • ビーズタイ エスケイ工機

    ビーズタイ

    エスケイ工機
    219税込241
    1袋(50本)
    7日以内出荷
    バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
結束バンド/結束工具/固定具