絞り込み
長さ(mm)
- 145
- 80(25)
- 100(158)
- 140(39)
- 142(21)
- 150(132)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(23)
- 200(160)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(38)
- 380(31)
- 450(36)
- その他(31)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ナイロン(5)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
色
ブラック(3)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
特性
- 耐薬品(1)
- 難燃(3)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(6)
最高使用温度(℃)
- 70(1)
- 105(2)
- 240(1)
70・105・240
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- エスケイ工機(3)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- ナックス(1)
- ユニット(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスケイ工機・コクゴ・TRUSCO・ナックス・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

バインダー
エスケイ工機¥609~税込¥670~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥869税込¥9561袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
PEEK(ピーク)タイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(100本)当日出荷240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
リリースタイ
エスケイ工機¥149税込¥1641袋(10本)4日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
ループタイ
ナックス¥239税込¥2631パック(20本)当日出荷ワンタッチでつながります。用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン色白寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
バインダー
エスケイ工機¥15,980税込¥17,5781袋(1000本)6日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKタイ
コクゴ¥49,980税込¥54,9781袋(100個)7日以内出荷240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ材質PEEK寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35適合工具MK8