絞り込み
長さ(mm)
- 178
- 80(25)
- 100(158)
- 140(39)
- 142(21)
- 150(132)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(23)
- 200(160)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(38)
- 380(31)
- 450(36)
- その他(31)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ナイロン(4)
色
オレンジ(1)
クリア(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(3)
最高使用温度(℃)
- 85(1)
- 93(1)
- -40~85(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ワイドミュラー(1)
- ABB(1)
- TY-Rap(1)
PANDUIT(パンドウイット)・WURTH(ウルト)・ワイドミュラー・ABB・TY-Rap
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112色オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷から翌日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥749税込¥8241袋(100本)当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド
WURTH(ウルト)¥3,198税込¥3,5181パック(100本)当日出荷から6日以内出荷ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造仕様ノンシリコン材質ポリアミド- PA 6.6耐用温度(℃)-40~85
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398税込¥10,3381袋当日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)178幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222