絞り込み
長さ(mm)
- 203
- 80(31)
- 100(157)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(131)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(24)
- 200(157)
- 202(31)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(108)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(49)
- フッ素樹脂(2)
- ポリプロピレン(1)
色
イエロー(6)
オレンジ(1)
クリア(7)
グリーン(6)
グレー(1)
ピンク(1)
ブラウン(7)
ブラック(15)
ブルー(14)
ホワイト(9)
レッド(6)
特性
- 耐候(8)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(48)
最高使用温度(℃)
- 50(1)
- 80(6)
- 85(34)
- 100(1)
- 105(2)
- 115(5)
- 170(1)
- -60~170(1)
50・80・85・100・105・115・170・-60~170
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- エスコ(12)
- TRUSCO(8)
- ユーボン(3)
- ELPA(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ユニット(2)
- TY-Rap(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TY-Fast(1)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・TRUSCO・ユーボン・ELPA・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユニット・TY-Rap・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TY-Fast
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100本)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281袋(100本)当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥949税込¥1,0441袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド タックタイ(定尺タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
203x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥400税込¥4401袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥599~税込¥659~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(50本)当日出荷金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青RoHS指令(10物質対応)対応
203x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥615税込¥6771袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥949~税込¥1,044~1袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥710税込¥7811袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥3,100税込¥3,4101パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色青使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥1,330税込¥1,4631パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
ナイロン結束バンド 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1セット(1000本)ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980税込¥79,1781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
タックタイ スリットタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24最大結束径(Φmm)49引張強度(N)178