絞り込み
長さ(mm)
- 60(1)
- 91(1)
材質
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
色
イエロー(2)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 70~80未満(1)
最高使用温度(℃)
- 40
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

クイックタイトストラップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥20,980税込¥23,0781袋(4000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ色黄材質天然ゴム全長×幅W(mm)91×5仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用使用温度範囲(℃)0~+40
ラバークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0