絞り込み
長さ(mm)
  • 188(1)
  • 249(1)
  • 292(1)
  • 368(2)
材質
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 90
  • 0~85(5)
  • 49(6)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(378)
  • 95(14)
  • 100(9)
  • 105(49)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(8)
  • 538(46)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ユーボン(1)
エスコ・ユーボン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12全長(mm)292最大径(Φmm)76幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60/90
  • 249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12全長(mm)249最大径(Φmm)64幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60/90
  • 36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102
  • 耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ

    ユーボン
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
    材質耐候性ナイロン12特性耐候、耐食幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)
結束バンド/結束工具/固定具