絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
65・70・80・85・95・100・105・110・115・120・130・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ELPA・ユーボン・エスケイ工機・SapiSelco・オーム電機・エスコ・デンカエレクトロン・芝軽粗材・JAPPY・カメダデンキ・トーマス&ベッツ・アックスブレーン・3M(スリーエム)・未来工業・篠原電機・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド/結束工具/固定具
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
結束バンド/結束工具/固定具 【通販モノタロウ】 電気材料