絞り込み
長さ(mm)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 127(2)
  • 142(2)
  • 150(11)
  • 152(3)
  • 160(4)
  • 200(11)
  • 202(3)
  • 203(12)
  • 250(12)
  • 280(3)
  • 300(10)
  • 310(5)
  • 368(5)
  • 380(7)
  • 450(3)
  • 550(4)
  • 610(3)
  • その他(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • スチール(7)
  • ステンレス(5)
  • ナイロン(117)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(6)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(6)
特性
  • 耐候(19)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(10)
  • 50~60未満(22)
  • 60~70未満(10)
  • 70~80未満(12)
  • 80~90未満(14)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(19)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(3)
  • 160~200未満(5)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 0~80(3)
  • 0~85(3)
  • 85(81)
  • 90(3)
  • 105(9)
  • -10~85(1)
  • -40~110(9)
  • -60~300(1)
0~80・0~85・85・90・105・-10~85・-40~110・-60~300
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
  • PANDUIT(パンドウイット)(404)
  • RS PRO(378)
  • TRUSCO(89)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(65)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • エスケイ工機(49)
  • ユーボン(48)
  • TY-Rap(46)
  • SapiSelco(43)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • エスジー工業(35)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • JAPPY(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
  • ビニタイ・PVC エスコ

    ビニタイ・PVC

    エスコ(4件のレビュー)
    250税込275
    1袋(100本)
    当日出荷
    全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    880税込968
    1セット(100本)
    当日出荷
    四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
    全長(mm)100結束径(Φmm)25エスコ品番EA475HB材質ナイロン引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8
  • 100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    220税込242
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • 300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ

    44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
  • 結束バンドガン エスコ

    結束バンドガン

    エスコ
    3,030税込3,333
    1丁
    翌々日出荷
    プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
    バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
  • 300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 250x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 結束バンド(耐熱性) エスコ

    結束バンド(耐熱性)

    エスコ
    580税込638
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
  • 250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)68入数100本
  • 200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-200
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    240税込264
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    900税込990
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52入数100本
  • 203x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    400税込440
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 結束バンド (耐候性) エスコ

    結束バンド (耐候性)

    エスコ
    610税込671
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:18(kgf)最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33
  • 150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    585税込644
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
  • 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 耐候性結束バンド エスコ

    耐候性結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    5,180税込5,698
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
    材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
  • 300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    525税込578
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
  • 150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-150
  • 300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 350mm 封印シールバンド(赤/20本) エスコ

    350mm 封印シールバンド(赤/20本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ME-350
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    70税込77
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド(耐薬品性/PP) エスコ

    結束バンド(耐薬品性/PP)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1袋(100本)
    翌日出荷
    RoHS対応 耐薬品性に優れています。
  • 300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    850税込935
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 封印セキュリティータイ(100本) エスコ

    封印セキュリティータイ(100本)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475FS
  • 150mm [青]結束バンド エスコ

    150mm [青]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    30税込33
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    850税込935
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 203x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    615税込677
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本 エスコ

    200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本

    エスコ
    1,420税込1,562
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.2全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)50
  • 150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本) エスコ

    150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)

    エスコ
    300税込330
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA944MA-91
  • 150mm [黄]結束バンド エスコ

    150mm [黄]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    250税込275
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド/結束工具/固定具