絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 160(2)
- 200(2)
- 202(1)
- 249(1)
- 292(1)
- 368(1)
- 380(2)
- 450(2)
- 550(2)
- 610(2)
- 685(2)
- 30000(1)
- その他(2)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(19)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(4)
色
アソート(1)
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(3)
ホワイト(7)
レッド(2)
特性
- 耐候(20)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(3)
- 200~250未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(6)
- 90(3)
85・90
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
- TRUSCO(89)
- オーム電機(69)
- エスケイ工機(48)
- ユーボン(48)
- RS PRO(47)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- デンカエレクトロン(17)
- JAPPY(12)
- MCO(12)
- PAIHO(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)
エスコ¥300~税込¥330~1個当日出荷マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)1色黒入数(本)5![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
300mm結束バンド(フック付)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。材質66ナイロンベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径75
550mm 結束バンド
エスコ¥8,150税込¥8,9651セット(100本)翌日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)550色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)166締付力(kg)4~6(推奨)![200mm [黄]結束バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462715-230224-02.jpg)
200mm [黄]結束バンド
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
結束バンド用ベース(金属成分入)
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1袋(20個)翌日出荷金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
380mm結束バンド(フック付)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
23x16x9.8mm結束バンド用ベース(100個)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷用途結束したバンドの床面・壁面への固定に材質ナイロン寸法(mm)23×16適合バンド幅(mm)9.0以下
292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)292使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)76













![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)
![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462742-130313-02.jpg)





![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)









![200mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462715-230224-02.jpg)
![15m バンド [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462882-180824-02.jpg)