絞り込み
長さ(mm)
- 80(4)
- 85(2)
- 100(10)
- 110(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 138.0(1)
- 145(3)
- 150(7)
- 154(2)
- 200(17)
- 225.5(3)
- 250(12)
- 275(2)
- 300(4)
- 365(6)
- 450(3)
- 1000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(31)
- ポリエステル(4)
- ポリエチレン(7)
- ポリプロピレン(1)
色
アソート(1)
イエロー(5)
オレンジ(2)
グリーン(7)
グレー(1)
ピンク(5)
ブラウン(2)
ブラック(14)
ブルー(8)
ホワイト(12)
レッド(5)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(7)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 95(12)
- 120(6)
- 538(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~180(2)
- -40~200(1)
- -55~260(1)
ブランド
- エスケイ工機
- モノタロウ(25)
- ELPA(38)
- PANDUIT(パンドウイット)(407)
- RS PRO(377)
- SapiSelco(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- TRUSCO(89)
- TY-Rap(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスコ(326)
- エスジー工業(35)
- オーム電機(70)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- デンカエレクトロン(17)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,108)
- ユーボン(48)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(54)
- 芝軽粗材(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応






SKカラータイ
エスケイ工機¥519~税込¥571~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー
エスケイ工機¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)






スカイロック カラータイ
エスケイ工機¥119~税込¥131~1袋(20本)4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応


ポリエチレン製スリットチューブ
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(1.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイ(結束バンド) カラー
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
サニークイック
エスケイ工機¥1,798税込¥1,9781袋(6本)7日以内出荷超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
エスケイ工機¥139~税込¥153~1袋(1m)ほか4日以内出荷から7日以内出荷難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック
エスケイ工機¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66色乳白RoHS指令(10物質対応)対応



リリースタイ
エスケイ工機¥279~税込¥307~1袋(10本)7日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド
エスケイ工機¥269税込¥2961袋(4本)4日以内出荷から7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応




ポリエチレンスパイラルチューブ
エスケイ工機¥179~税込¥197~1袋(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥1,498税込¥1,6481袋(1000本)7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80色乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応



スカイロック 露出・耐候タイプ
エスケイ工機¥519~税込¥571~1袋(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー
エスケイ工機¥8,398~税込¥9,238~1袋(100本)ほか6日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
結束工具 F303ET
エスケイ工機¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷従来タイプをさらに安全性と作業性を追求した改良型F303ET。結束作業のコストダウンに役立ちます。結束工具はナイロン製のケーブルタイを手動により結束する工具です。電線束の径、使用するタイの寸法に合わせてあらかじめ強度をセットすれば、タイをその強度まで締め付け切断します。締め付け後余分なタイをカットし、切り口にバリを残さず後作業が安全です。トリガー60mm適合バンドSKB-80M~4M、SKB-90~300
回転式クリップバンド
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(2本)7日以内出荷クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥239税込¥2631袋(30本)7日以内出荷SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ソフトタイ
エスケイ工機¥439税込¥4831袋(10本)7日以内出荷取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズタイ
エスケイ工機¥219税込¥2411袋(50本)7日以内出荷バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド
エスケイ工機¥189税込¥2081袋(4本)7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ
エスケイ工機¥299~税込¥329~1袋(30本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥199~税込¥219~1袋(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥1,698税込¥1,8681袋(100本)7日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04358702-260914-02.jpg)