絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- Panasonic(パナソニック)(2,053)
- 神保電器(1,185)
- 明工社(526)
- 東芝ライテック(247)
- アメリカン電機(245)
- ハタヤリミテッド(222)
- エスコ(169)
- 日動工業(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(136)
- LAMP(スガツネ工業)(115)
- ELPA(114)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- 摂津金属工業(49)
- PANDUIT(パンドウイット)(44)
- 河村電器産業(34)
- KOWA(宏和工業)(30)
- TRUSCO(24)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ブランドをもっと見る
特価

過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
電工ジョイント ストレート
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398~税込¥8,138~1セット(3本)ほか5日以内出荷中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
電工ジョイント スパイラル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本)5日以内出荷業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5