絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,467)
- エスコ(1,245)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(992)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
- RS PRO(549)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(224)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る

過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,698税込¥4,0681パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998税込¥6,5981パック(25個)当日出荷貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)5.8~6.3アズワン品番65-2054-14プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷CAT5e モジュラープラグ (品番:MLA-5E25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-5E25
電工ジョイント ストレート
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398~税込¥8,138~1セット(3本)ほか5日以内出荷中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
電工ジョイント スパイラル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本)5日以内出荷業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
ケーブルタイ<スタンダード>
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥399税込¥4391箱(100本)当日出荷長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
ケーブルタイ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6色白最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料