絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • Panasonic(パナソニック)(2,078)
  • 神保電器(1,328)
  • 明工社(527)
  • 東芝ライテック(255)
  • アメリカン電機(247)
  • エスコ(233)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • TERADA(寺田電機製作所)(162)
  • 日動工業(152)
  • LAMP(スガツネ工業)(116)
  • ELPA(115)
  • スマイルキッズ(68)
  • オーム電機(67)
  • 大和電器(61)
  • 摂津金属工業(52)
  • PANDUIT(パンドウイット)(51)
  • 河村電器産業(41)
  • KOWA(宏和工業)(31)
  • パナソニックEWエンジニアリング(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • コンセントプレート用金枠 カナレ電気

    コンセントプレート用金枠

    カナレ電気
    6,598税込7,258
    1箱
    3日以内出荷
    配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。(配線器具標準プレートは付属しておりません)
    入数10個
  • CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気

    CPシリーズ 壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
    シリーズCPシリーズ
  • コード付きリール カナレ電気

    コード付きリール

    カナレ電気
    64,980税込71,478
    1巻(50m)ほか
    15日以内出荷
    軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
  • 汎用リール(Schill製) カナレ電気

    汎用リール(Schill製)

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 。従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
  • インナーコンセント用取付枠 カナレ電気

    インナーコンセント用取付枠

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    付属品フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2、結束バンド 黒×2適合インナーコンセントボックス(パナソニック製):NE31609・NE32609
  • CPSシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気

    CPSシリーズ 壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
  • CT16T8専用プレート カナレ電気

    CT16T8専用プレート

    カナレ電気
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
  • CT16T7専用プレート カナレ電気

    CT16T7専用プレート

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
  • CT16T6専用プレート カナレ電気

    CT16T6専用プレート

    カナレ電気
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
  • CT16T10用フレーム カナレ電気

    CT16T10用フレーム

    カナレ電気
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • KBF用挟み込み金具浅型 カナレ電気

    KBF用挟み込み金具浅型

    カナレ電気
    9,198税込10,118
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    付属品1付属取付ねじ、M4×50 4本、M4×70 4本
  • モニター金具 カナレ電気

    モニター金具

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合VESA75/100、32型6まで
  • BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気

    BNCコネクタ付きリール特注

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
  • BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気

    BNCコネクタ付きリール特注

    カナレ電気
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
    質量(kg)4.6ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
    ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
コンセント/スイッチ/プレート