絞り込み
長さ(m)
  • 50(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • カナレ電気
  • ハタヤリミテッド(185)
  • 日動工業(103)
  • 三協リール(13)
  • 中発販売(8)
  • マキタ(7)
  • エスコ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • TRUSCO(3)
  • 日平機器(2)
  • フジマック(2)
  • 仙台銘板(1)
  • サンピース(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
50(1)
90(1)
100(2)
  • コード付きリール カナレ電気

    コード付きリール

    カナレ電気
    64,980税込71,478
    1巻(50m)ほか
    15日以内出荷
    軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • 汎用リール(Schill製) カナレ電気

    汎用リール(Schill製)

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 。従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
  • BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気

    BNCコネクタ付きリール特注

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
  • BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気

    BNCコネクタ付きリール特注

    カナレ電気
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
    質量(kg)4.6ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
    ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
コードリール