絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(2,078)
- 神保電器(1,328)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(246)
- エスコ(233)
- ハタヤリミテッド(221)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(116)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED適合調光器(逆位相制御方式)
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2色白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
ライトコントローラ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2色白高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10
別売部品
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
別売部品
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台6日以内出荷から10日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3色白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
DC24V調光調色ドライバー
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
DC24V調光ドライバー
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
調光調色コントローラ(DALI制御方式)
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4色白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
別売部品
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
別売部品
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
別売部品
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-66出幅(mm)76
別売部品
コイズミ照明¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷から11日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75