絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(692)
  • 神保電器(377)
  • 東芝ライテック(90)
  • ELPA(34)
  • エスコ(24)
  • 明工社(20)
  • 岩崎電気(12)
  • オーム電機(10)
  • 三菱電機(9)
  • SIEMENS(7)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 大一産業(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • フソー化成(4)
  • ユーボン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ照明

    メモリーライトコントローラ LED適合調光器

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
    材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
  • LED適合調光器(逆位相制御方式) コイズミ照明

    LED適合調光器(逆位相制御方式)

    コイズミ照明
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    調光した明るさのまま点灯できます
    仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
    材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    489税込538
    1台
    6日以内出荷
    材質プラスチック出幅(mm)11
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
    仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
  • 調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ照明

    調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
  • DC24V調光調色ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光調色ドライバー

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • DC24V調光ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光ドライバー

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • 調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ照明

    調光調色コントローラ(DALI制御方式)

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
  • LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ照明

    LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    調光した明るさのまま点灯できます
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
  • ダブル化粧カバー コイズミ照明

    ダブル化粧カバー

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • ダブルスイッチハンドル コイズミ照明

    ダブルスイッチハンドル

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • シングルスイッチハンドル コイズミ照明

    シングルスイッチハンドル

    コイズミ照明
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)120
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    材質出幅(mm)20
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-66出幅(mm)76
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    材質幅(mm)185高さ(mm)225アズワン品番64-9315-82出幅(mm)20
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
電設用スイッチ