絞り込み
外径(Φmm)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(7)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 2.34(9)
  • 2.35(3)
  • 3(18)
  • 6(10)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 9.5(2)
  • 9.53(14)
  • 12.7(37)
  • 12.70(7)
  • 15(2)
  • 15.88(15)
  • 16(2)
  • 19.05(16)
  • 25.4(22)
  • 25.40(7)
  • 27(5)
  • 31.8(8)
  • その他(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(4)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • その他(1)
  • 獣毛(3)
  • 綿・布(2)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • 道刃物工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
ヤナセ(柳瀬)・道刃物工業・TRUSCO・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCOサイザルディスク(中仕上げ用)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
ミニ フエルトバフ 平 95*15 道刃物工業ミニ フエルトバフ 平 95*15道刃物工業
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質獣毛厚さ(mm)15穴径(Φmm)10外径(Φmm)95寸法(Φ×mm)大きさ:95×15適合材サイズ(mm)平:95×15
GPサンダーサイザル ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザルヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1箱(5個)
5日以内出荷
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ フエルトバフ 白 100*20 道刃物工業ミニ フエルトバフ 白 100*20道刃物工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)20穴径(Φmm)10外径(Φmm)100寸法(Φ×mm)大きさ:100×20適合材サイズ(mm)白:100×20
コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
捻子付羽布(外径Φ100×M10) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)捻子付羽布(外径Φ100×M10)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)100ねじ径10p1.5
ミニ フエルトバフ 角 70*8 道刃物工業ミニ フエルトバフ 角 70*8道刃物工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)70寸法(Φ×mm)大きさ:70×8適合材サイズ(mm)角:70×8
ミニ フエルトバフ 丸 90*8 道刃物工業ミニ フエルトバフ 丸 90*8道刃物工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)大きさ:90×8適合材サイズ(mm)丸:90×8
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1箱(5個)
5日以内出荷
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン ヤナセ(柳瀬)GPサンダーコットンヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(5個)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCOGPサンダーサイザル( ねじ込み式)TRUSCO
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷
トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

布バフ