絞り込み
外径(Φmm)
  • 25(1)
穴径(Φmm)
  • 3
  • 9.5(1)
  • 9.53(3)
  • 12.7(4)
  • 12.70(1)
  • 15.88(3)
  • 19.05(3)
  • 25.4(6)
  • 25.40(1)
  • 31.8(3)
厚さ(mm)
  • 5(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
麻バフとは、鉄やステンレス鋼などを粗研磨する際に使用される研磨材料です。主に鋳物等を研磨する工場などで使用されています。材質はサイザル麻と綿布を使用している製品が主流。形状は、織目をずらして積み重ねて加工されている積サイザルバフか、バイヤスカットとサイザルを組み合わせたオープンサイザルバフの2種類の形状があります。製品によっては中研磨やツヤ出し効果を期待できるものがあるので、用途に合わせて適切なものを選択することが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

麻バフ