エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン 流量調整」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)500 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BeHAUSロングノズル
エコ商品
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.3 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズルねじ径G1/8 ノズル口径(Φmm)2、3 ねじ径【取入口】G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷