絞り込み
ノズル長(mm)
- 44(1)
- 295(1)
ブランド
- THB
- モノタロウ(26)
- ADVANTEC(76)
- AIR MASTER(24)
- BeHAUS(32)
- CEJN(セイン)(55)
- SK11(65)
- SMC(34)
- TRUSCO(107)
- WTB(59)
- いけうち(144)
- エスコ(105)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ジョプラックス(42)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- パオック(25)
- ベッセル(26)
- 千代田通商(31)
- 栗田製作所(43)
- 虹技(30)
- 近畿製作所(132)
- ブランドをもっと見る

ハイパーブローガン
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)255使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)44使用温度-10~60℃
エアーガンペン型
THB¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクト設計のペン型タイプ、点検時などに活躍します。先端ゴムカバー付きで接触による傷防止機能付き。軽量アルミボディ。用途狭い場所・精密な場所へのピンポイントな作業に材質アルミ、ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)8×113最大排出量(L/h)27000
ハイパーブローガン(ロングノズル)
THB¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)350使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)295使用温度-10~60℃
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら