絞り込み
ブランド
- THB
- モノタロウ(410)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,119)
- Festo(3,517)
- INAX(LIXIL)(2,480)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,934)
- NORGREN(1,165)
- PISCO(ピスコ)(1,918)
- RS PRO(3,856)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,093)
- SMC(194,410)
- TOTO(2,313)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1,419)
- エスコ(5,785)
- カクダイ(3,278)
- コガネイ(5,560)
- ミヤコ(1,677)
- 千代田通商(1,144)
- 工進(2,753)
- ブランドをもっと見る

3連分岐カプラ
THB¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。3連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
レギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー)
THB¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷圧力調整・水抜き・給油(オイラー)の3つの機能を備えたFRLレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を適切に調整し、エアツールの性能維持や寿命延長に役立ちます。整備工場や板金塗装、各種エア工具を使用する現場に最適なエアメンテナンスユニットです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)寸法・サイズ(mm)圧力調整+水抜きサイズ:幅:80、長さ230圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0仕様/サイズ(mm)オイラーサイズ: 幅80,長さ170最大吸入圧(kPa)1500
レギュレーター(圧力調整-水抜き)
THB¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷圧力調整と水抜き機能を備えたエアレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を0.05~1.0MPaの範囲で調整し、エアツールの性能維持や安定した作業をサポートします。エアシステムのメンテナンスに欠かせないアイテムです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)幅(mm)80高さ(mm)230寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0最大吸入圧(kPa)1500
レギュレーター(圧力調整)
THB¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷コンプレッサーから供給されるエア圧を適切な圧力に調整できる圧力調整専用エアレギュレーターです。圧力調整範囲は0.05~1.0MPaで、エアツールや空圧機器に合わせた安定したエア供給を実現します。整備工場や板金塗装、製造現場など幅広い用途で活躍し、エア機器の性能維持や作業品質の向上に役立つ実用的なレギュレーターです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に付属品オス・メスカプラ(日東タイプ)寸法(ねじ径)吸排出口寸法:3/8in(3分)圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0最大吸入圧(kPa)1500
4連分岐カプラ
THB¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ライン用としても使用できます。4連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
2連分岐カプラ
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。2連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
ハイパーブローガン
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)255使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)44使用温度-10~60℃
エアーガンペン型
THB¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクト設計のペン型タイプ、点検時などに活躍します。先端ゴムカバー付きで接触による傷防止機能付き。軽量アルミボディ。用途狭い場所・精密な場所へのピンポイントな作業に材質アルミ、ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)8×113最大排出量(L/h)27000
ハイパーブローガン(ロングノズル)
THB¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)350使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)295使用温度-10~60℃
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87161191-150918-02.jpg)
![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)


![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)