エアーガン・スプレーノズル :「アルミ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。
材質アルミニウム アズワン品番64-6500-31
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC 質量(g)約265 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-5~60 アズワン品番64-6500-32
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC 質量(g)約240 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-5~60 アズワン品番64-6500-30
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。 用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式プラグ 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~60
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式プラグ 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~60
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)