エアーガン・スプレーノズル :「エア-カーテン」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ) ノズル長(mm)100タイプ 空気消費量(L/min)300(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.7 アズワン品番64-3671-57
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ) 空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル増風調整タイプ アズワン品番64-3671-58
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

周囲の空気を巻き込む大流量ノズルで、広範囲の吹き付け作業に向いてます。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)475(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズル大流量タイプ アズワン品番64-3671-56
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

任意の位置で空気量を調節できる流量調整ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min)0~230(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズル流量調整タイプ アズワン品番64-3671-55
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min)350(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズル静音タイプ アズワン品番64-3671-53
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

吹き出し範囲が一カ所に集中するハイパワータイプの集中ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min)475(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズルハイパワータイプ アズワン品番64-3671-54
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズル長(mm)100タイプ 空気消費量(L/min)370(2.0MPa時) 最高使用圧力(MPa)2.5 アズワン品番64-3671-59
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に 空気消費量(L/min)0~550(2.0MPa時) 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル増風調整タイプ アズワン品番64-3671-60
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷