2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ一般形 材質金属(ステンレス鋼303) 形状直進(ポイントタイプ) 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400
1個
750 税込825
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプブロワ仕様 材質金属(ステンレス鋼304) 形状扇形タイプ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング