絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • SMC(7,268)
  • CKD(495)
  • Festo(354)
  • コガネイ(203)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(73)
  • RS PRO(70)
  • エスコ(67)
  • CEJN(セイン)(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(42)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(29)
  • オリオン機械(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/8(158)
  • 1/4(473)
  • 3/8(334)
  • 1/2(213)
  • 3/4(133)
  • 1"(105)
  • G(PF)1/4(120)
  • G(PF)3/8(102)
  • G(PF)1/2(69)
  • NPT1/4(118)
  • NPT3/8(86)
  • NPT1/2(62)
  • R(PT)1/8(60)
  • R(PT)1/4(157)
  • Rc(PT)1/8(136)
  • Rc(PT)1/4(374)
  • Rc(PT)3/8(270)
  • Rc(PT)1/2(221)
  • Rc(PT)3/4(139)
  • Rc(PT)1(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

FA現場のお役立ち情報
9,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(187件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース
レギュレータ 小型 モノタロウレギュレータ 小型モノタロウ(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa取扱説明書(4.2MB)圧力計圧力計付
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(86件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウエアフィルタ セミオートドレンモノタロウ(126件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(6件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
ドレンコック モノタロウドレンコックモノタロウ(46件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
レギュレータ モノタロウレギュレータモノタロウ(44件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
圧力計 モノタロウ圧力計モノタロウ(16件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。使用圧力(MPa)0~1接続ねじ1/8PT使用流体空気本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウフィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオンPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
ウォーターセパレーター モノタロウウォーターセパレーターモノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~)CKD(4件のレビュー)
646税込711特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウフィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプモノタロウ(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
C形ブラケット CKDC形ブラケットCKD(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
...
空圧補器