調質機器 GAシリーズ レギュレータAirTAC(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります