カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器
          • FRLユニット(47)
          • エアフィルタ(85)
          • フィルタレギュレータ(43)
          • レギュレータ(96)
          • ルブリケータ(15)
          • 増圧弁(6)
          • エアドライヤー(1)
          • 圧力計・表示器(1)
          • ドレン排出器(14)
          • 空圧補器関連商品(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空圧補器 :「Rc3/8」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
FA現場のお役立ち情報
319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,030税込¥4,433
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8"   ルブリケータ エスコ

    Rc 3/8" ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8" エアールブリケーター エスコ

    Rc 3/8" エアールブリケーター

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    ¥6,410税込¥7,051
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー エスコ

    Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー

    エスコ
    ¥61,600税込¥67,760
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
    エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    ¥4,542~税込¥4,996~
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    ¥9,091~税込¥10,000~
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    ¥5,563~税込¥6,119~
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • スナップドレン CKD

    スナップドレン

    CKD(9件のレビュー)
    ¥7,580~税込¥8,338~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
    適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
  • レギュレータ モノタロウ

    レギュレータ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 自動ドレン排出器スナップドレン CKD

    自動ドレン排出器スナップドレン

    CKD(7件のレビュー)
    ¥7,576税込¥8,334
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
    タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥11,180~税込¥12,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • エアフィルタ(セレックス) CKD

    エアフィルタ(セレックス)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥3,356~税込¥3,692~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥16,780~税込¥18,458~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(5件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ
    ¥12,798~税込¥14,078~
    1個
    当日出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ドレンセパレータ FXシリーズ CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
    用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
  • オイルミストフィルタ CKD

    オイルミストフィルタ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥7,891~税込¥8,680~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD

    DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ

    CKD
    ¥7,353~税込¥8,088~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD

    水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

    CKD
    ¥11,488~税込¥12,637~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
    用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
空圧補器