絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ハタヤリミテッド(40)
  • 三協リール(35)
  • CEJN(セイン)(25)
  • 日平機器(22)
  • エスコ(17)
  • 日動工業(4)
  • JTC(4)
  • SK11(3)
  • 中発販売(2)
  • フジマック(1)
  • パオック(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 1.471(1)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(1)
9(1)
10(2)
12(1)
20(1)
30(1)
オートエアーリール TRUSCOオートエアーリールTRUSCO(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCOエアリールワンタッチカップリング付TRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
高圧エアリール TRUSCO高圧エアリールTRUSCO
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4外径(Φmm)10本体厚さ(mm)18使用流体空気継手高圧用カップリング
ツインリール TRUSCOツインリールTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール