絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
その他(9)
取り付け形状
オネジ取付用(52)
取り付け形状
ホース取付用(37)
取り付け形状
メネジ取付用(27)
ねじ径
  • 1/8(56)
  • 1/4(106)
  • 3/8(122)
  • 1/2(96)
  • 3/4(81)
  • 1(81)
  • 1 1/4(14)
  • 1 1/2(14)
  • 1-1/4(23)
  • 1-1/2(20)
  • 2(40)
  • 2-1/2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 11(2)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
  • c1 1/4(3)
  • c1 1/2(3)
  • その他(15)
ソケットorプラグ
  • ソケット(91)
  • プラグ(87)
使用流体
  • ガス(49)
  • 圧縮空気(97)
  • 塗料(26)
  • 工業用水(49)
  • (518)
  • 溶剤(24)
  • 真空(2)
  • 空気(1,000)
  • 粒体・粉体(76)
  • 蒸気(65)
  • 薬品(95)
  • 食品(51)
材質
  • アルミ(47)
  • ゴム(2)
  • スチール(96)
  • ステンレス(51)
  • 樹脂(11)
  • (20)
  • 黄銅(真鍮)(90)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(6)
  • 0.78(8)
  • 0.9(6)
  • 1(17)
  • 1.1(6)
  • 1.47(8)
  • 1.5(42)
  • 1.6(8)
  • 1.8(24)
  • 2(57)
  • 2.3(8)
  • 3(64)
  • 4.5(59)
  • 5(49)
  • 6.5(14)
  • 7.5(59)
  • 10(14)
  • 21(6)
  • 35(6)
  • 40(14)
0.7・0.78・0.9・1・1.1・1.47・1.5・1.6・1.8・2・2.3・3・4.5・5・6.5・7.5・10・21・35・40・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • 日東工器(128)
  • TOYOX(トヨックス)(50)
  • NAC(長堀工業)(38)
  • CEJN(セイン)(26)
  • エスコ(24)
  • STAUBLI(20)
  • 小澤物産(OZC)(10)
  • フローバル(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ニューマシン(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • フルネスジャパン(1)
モノタロウ・日東工器・TOYOX(トヨックス)・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・エスコ・STAUBLI・小澤物産(OZC)・フローバル・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ニューマシン・ヤマトエンジニアリング・フルネスジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンクモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]TOYOX(トヨックス)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウカプラー レバー式 アダプター オネジモノタロウ(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウカプラー レバー式 アダプター メネジモノタロウ(20件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カプラー レバー式 メネジ モノタロウカプラー レバー式 メネジモノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンクモノタロウ(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用使用流体水、油
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(12件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
カプラー レバー式 オネジ モノタロウカプラー レバー式 オネジモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウカプラー レバー式 アダプター ダストプラグモノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]TOYOX(トヨックス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カプラー/レバーカップリング