カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(35)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(584)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(299)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(25)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 補強金具
商品豆知識

モリギン ユニクロワイド棚受
ACE(エース)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。材質鉄穴径(Φmm)5.2寸法C(mm)32板厚(mm)4.5仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロアングル棚受
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から5日以内出荷補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。材質鉄穴径(Φmm)5.3寸法C(mm)16板厚(mm)4.3穴数4仕上ユニクロメッキ
黒 アングル天板止 立
ハイロジック¥339税込¥3731組当日出荷補強などの金物として。内側皿穴。材質鉄厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)25穴数(丸穴)2、(楕円穴)1アズワン品番64-7743-74
ステンレス アングル天板止 横
ハイロジック¥229税込¥2521組当日出荷補強などの金物として。内側皿穴。材質ステンレス厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)25穴数(丸穴)2、(楕円穴)1アズワン品番64-7743-73
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 横穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6寸法L3(mm)20長さL2(mm)35幅W(mm)59.5長さL1(mm)84.6
1×4サポート プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイププレート穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL1(mm)30
1×4サポート 受けタイプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20
2×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番225-8430材質スチール色ブラック品番24F1-BKタイプフック穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64アズワン品番65-1933-90
90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)長さ(mm)90×180厚さ(mm)3長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50
40x 80x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)長さ(mm)40×80厚さ(mm)3長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28
40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)40×40厚さ(mm)3.2長穴(mm)7×25
30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付
エスコ¥540税込¥5941個(2個)翌日出荷材質スチール(ブラック色塗装)長さ(mm)30×30幅(mm)85厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
真鍮 J型金具
WAKI(和気産業)¥549~税込¥604~1個翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプJ型![床金物 アルミ製アングル カラーアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797506-200701-02.jpg)
床金物 アルミ製アングル カラーアングル
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(1.82m)3日以内出荷カラー付きのアルミ製アングルです。材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴無
白塗装ソーホースブラケット
DIY-ID(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(2個)当日出荷2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。材質鉄/白塗装色白アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒Zアングル
DIY-ID¥259~税込¥285~1個翌々日出荷箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。材質鉄表面処理黒亜鉛メッキ
補強金物 多孔式アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷材質スチール・ユニクロ板厚(mm)3幅W(mm)40穴径(mm)5.2幅W2(mm)30
T字金具
MuSE(タキヤ)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷から6日以内出荷額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)材質真鍮白焼付塗装
CWテンバー
岡田装飾金物¥5,898税込¥6,4881本(4m)翌々日出荷シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1176長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
D30持出Wブラケット
岡田装飾金物¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷壁面から持ち出して2本のレールの取り付けができます。用途壁から2本のレールを持ち出したい時に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)246RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ パワフル棚受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,798~税込¥7,478~1箱(30個)ほか3日以内出荷板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴と長穴10×20mm付で棚受金物としても使用できます。仕様長穴付材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
リフォームアングル R付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥9,998税込¥10,9981箱(10本)翌日出荷から3日以内出荷フローリングのリフォームの際、フロアー材を重ね張りするとき、小口の化粧・目隠し等に便利なアングルです。材質アルミ




























![床金物 アルミ製アングル カラーアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797506-200701-02.jpg)