絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- GVS(3)
- Merck(メルクミリポア)(61)
- PALL(ポール)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- アズワン(2)
- ショウエイ(22)
- フロンケミカル(23)
- 日本無機(1)
- 旭製作所(1)

カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):129●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):1150材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン形状IN・OUT:1/4″NPTM最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1199-15孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥14,980税込¥16,4781箱(150枚)翌々日出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)材質セルロース混合エステルタイプ寸法(mm)Φ47色白品名A045H047Z-P表面罫線アズワン品番4-909-61孔径(Φμm)0.45
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー