絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 25(2)
  • 47(7)
  • 90(1)
  • 142(1)
  • 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.13(1)
  • 2.1(1)
  • 3.5(2)
  • 9.3(1)
  • 9.6(2)
  • 13.5(4)
  • 43(1)
  • 45.3(1)
  • 113(1)
  • 530(1)
ブランド
  • ADVANTEC
  • Merck(メルクミリポア)(79)
  • SIBATA(柴田科学)(45)
  • フロンケミカル(23)
  • ショウエイ(22)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(15)
  • アズワン(14)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • Rocker(4)
  • GVS(3)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • PALL(ポール)(2)
  • フロン工業(2)
  • TARSONS(2)
  • 旭製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱ほか
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
  • ポリサルホンホルダー ADVANTEC

    ポリサルホンホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
    フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
  • サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    サポートスクリーン(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質SUS316部品名称サポートスクリーン
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    ADVANTEC
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTEC

    ポリサルフォンホルダー Φ47mm

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
    材質ポリサルフォンフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5プレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
  • PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    PTFEガスケット(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    1,649税込1,814
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE部品名称PTFEガスケット
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
  • 減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500

    ADVANTEC
    45,980税込50,578
    1組(3個)
    6日以内出荷
    材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
  • 減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01

    ADVANTEC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
  • リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    リングプレート(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    4,549税込5,004
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFEアズワン品番64-1002-75
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):129●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):1150材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン形状IN・OUT:1/4″NPTM最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1199-15孔径(Φμm)0.2
  • メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(150枚)
    翌々日出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)材質セルロース混合エステルタイプ寸法(mm)Φ47品名A045H047Z-P表面罫線アズワン品番4-909-61孔径(Φμm)0.45
  • 減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
  • 減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ

    ADVANTEC
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
    仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    15,829税込17,412
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
    最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
  • マニフォールド ADVANTEC

    マニフォールド

    ADVANTEC
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
    材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
  • SKM-12-SS.マニフォールド ADVANTEC

    SKM-12-SS.マニフォールド

    ADVANTEC
    226,679税込249,347
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19316001
  • マニフォールド ADVANTEC

    マニフォールド

    ADVANTEC
    209,800税込230,780
    1個
    41日以内出荷
    多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
    仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
  • 多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC

    多用途型ディスクフィルターホルダー

    ADVANTEC
    229,800税込252,780
    1個
    41日以内出荷
    フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
    最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • サポートスクリーン ADVANTEC

    サポートスクリーン

    ADVANTEC
    2,449税込2,694
    1個
    5日以内出荷
    材質PP品番メーカー:19312207
  • FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTEC

    FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット

    ADVANTEC
    7,279税込8,007
    1個
    40日以内出荷
    品番メーカー:19384102
  • カプセルカートリッジフィルタ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番64-1198-02
  • クランプ(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    クランプ(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    5,269税込5,796
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質アルミ合金部品名称クランプ
カートリッジフィルター